※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイオメディカルサイエンス
バイオメディカルサイエンスの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオメディカルサイエンスの 培養用品
バイオメディカルサイエンスの 培養機器/インキュベーター
ドライブロックインキュベータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648525
品番
BSR-M002
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
消費電力の少ないエコタイプ。
マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
質量(kg)
0.7
電源
DC24V 50/60Hz 35W
温度範囲(℃)
(室温+5)〜100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×155×115
タイマー
1秒〜999秒/1秒〜999分/連続運転