※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42650239
品番
REC
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
セラミック天板で耐薬性に優れています。
温度は、見やすいデジタル表示。
最高温度(℃)
420
天板寸法(mm)
セラミック・W180×D180
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×344×94