防塵ゴム

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 黒色 注文コード42657947 品番TM-238-10-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は色・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐寒耐熱性、耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
圧縮荷重(応力)が小さいので目地充てん後、構造物を変形させることはありません。
容易に圧縮できます。
粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。
加熱や圧縮の際、発泡体から成分がにじみ出ることはありません。
軽く(比重0.15)、発泡体同士は融着しないので、施工および保存が簡単です。

仕様
耐熱性:-20℃〜100℃
耐薬品性:酸性、アルカリ性に優れている。
防水性:圧縮率70%以上で防水効果を発揮。
発泡体:連続気泡
規格寸法:厚さ5m/mから25m/m、幅10m/mから30m/mまでの5m/m単位、色:黒色
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他 材質EPDM発泡体 黒色 種類ゴム足 寸法A(mm)10 表面処理黒色 寸法B(mm)15 耐熱温度(℃)-20〜100 耐薬品性酸性、アルカリ性に優れている。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐薬品性、防水性 防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮。 発泡体構造連続気泡
注意
※構造物表面の汚れや水分は、充分取り除いてからご使用ください。
※つなぎ目に接着剤等を使用しないでご使用ください。防塵、防水効果の妨げの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42657676
2021-10-21
用途:
旧車のドア防塵ゴムとして使用しました。
卸売・小売業

古い車のドア防塵用パッキンとして使用しました。
防水ではないのですが以前付いていた防塵ゴムと同一でしたので助かりました。
ガラス屋さんで購入すると30mなので必要な長さだけ購入できて便利です。

対象商品:
42657326
2020-04-03
用途:
集塵機に使用

集塵機のフィルターのパッキンが硬くなったのでこれを使って修理しました。バッチリでした。

対象商品:
42657353
2017-08-22
用途:
デシケーターのパッキン

安価に交換できた。もう少し納期が早くなるとよいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする