防塵ゴム

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 青色 注文コード42658358 品番TM-340-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は色・内容量など165種類から選べます 他の種類を見る

防塵用のシリコン製スポンジゴムです。形状は角型とカマボコ型の2種類、色は各形状の青色と白色がございます。
※ご希望の長さにて切断いたします。価格・納期についてはご相談ください。

用途食品加工機械、医療機器等 仕様発泡体構造/独立気泡 材質シリコンスポンジ 青色 種類ゴム足 寸法A(mm)5 表面処理青色 寸法B(mm)5 耐熱温度(℃)- 耐薬品性- RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐薬品性、防水性 防水性- 発泡体構造独立気泡

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42657676
2021-10-21
用途:
旧車のドア防塵ゴムとして使用しました。
卸売・小売業

古い車のドア防塵用パッキンとして使用しました。
防水ではないのですが以前付いていた防塵ゴムと同一でしたので助かりました。
ガラス屋さんで購入すると30mなので必要な長さだけ購入できて便利です。

対象商品:
42657326
2020-04-03
用途:
集塵機に使用

集塵機のフィルターのパッキンが硬くなったのでこれを使って修理しました。バッチリでした。

対象商品:
42657353
2017-08-22
用途:
デシケーターのパッキン

安価に交換できた。もう少し納期が早くなるとよいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする