※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ビーカー/計量カップ/コップ
ジャケット付きビーカー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42662105
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
容量(mL)
300
内径×外径(Φmm)
70×110
全高(mm)
120
内高(mm)
105
ノズル外径(Φmm)
8