- 一般ホールスライドグラス 三商 42663426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般ホールスライドグラス

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
42663426
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
26×76
穴径(Φmm)
14~15
穴深さ(mm)
約0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする