※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(340個)
注文コード
42672104
品番
M4×42
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,500
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
42
材質
鉄
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
27
寸法D(mm)
9.75
表面処理
ラスパートシルバー