※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42674457
品番
M2×24
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
24
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.4
表面処理
茶ブロンズ
ねじの呼び
M2