※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の LHスティックス
LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42677896
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
(最小)0.8
寸法d1(mm)
9
寸法d3(mm)
6.157
仕様
ラインヘッドの番号:LH-5
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7.5