※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の LHスティックス
LRトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42678063
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
仕様
ライン穴の番号:LR-3
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法g(mm)
(最大)3.13
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
6.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。