※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の LHスティックス
LRトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42678072
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
仕様
ライン穴の番号:LR-4
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法g(mm)
(最大)3.19
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
9.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。