※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ポリ広口沈殿瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42691015
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。
石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
容量(L)
10
材質
本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
全高(mm)
380
外径(Φmm)
218
口内径(Φmm)
106
コック
20A
コック外径(Φmm)
約17.5
注意
※全高は本体のみの寸法になります。