※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスシリンダー
アクリル大型メスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5000
注文コード
42696475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。
容量(mL)
5000
高さ(mm)
450
1目盛(mL)
100
胴径(Φmm)
140
胴内径(mm)
134