※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンダー ポリプロピレン製

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42696527 品番 -
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。

容量(mL)50 高さ(mm)186 1目盛(mL)1 胴内径(mm)23 胴外径(Φmm)25
注意
※全高は台座を含みます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42696588
2021-01-26
用途:
いちご栽培に使用するアミノ酸肥料のろ過の為に購入
しげきよ農園 様 (農・林・水産業)

ろ過のロートを立てる大きなシリンダーを探していました。軽くても2リットルの容量で便利です

対象商品:
42696579
2020-12-23
用途:
水の計量

1,000mlのメモリに合わせて液を入れると、1,050mlほど入る。
全く使い物にならない、完全な不良品!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする