※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
スチロール棒瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42698006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥338
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
本体:ポリスチレン、キャップ:ポリエチレン
全高(mm)
110
フタ外径(Φmm)
70
本体外径(Φmm)
59.8