※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×30 強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42701924 M16×30 強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42701924

強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) ねじの呼びM16 注文コード42701924 品番M16×30
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじの呼び・内容量など262種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ2 寸法S(mm)24 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)約27.7 頭部形状六角 寸法K(mm)10 寸法ds(mm)16 ねじ長さb(mm)30 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする