※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M20
注文コード
42702021
品番
M20×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
30
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法ds(mm)
20
ねじ長さb(mm)
46
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42702021
M20×90
42780236
M20×90
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)
大阪魂
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました