※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
PMPメスフラスコ 遮光性
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42703703
品番
670040
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。
クラスA(DIN EN ISO 1042)。
オートクレーブ可能。
容量(mL)
10
材質
本体:PMP、キャップ:PP
高さ(mm)
90
キャップ
GL18
誤差
±0.04mL