※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
PMPメスフラスコ 遮光性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
25
注文コード
42703719
品番
671040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,810
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。
クラスA(DIN EN ISO 1042)。
オートクレーブ可能。
容量(mL)
25
材質
本体:PMP、キャップ:PP
高さ(mm)
115
キャップ
GL18
誤差
±0.04mL