※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
PMPメスフラスコ 遮光性
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42703764
品番
676040
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。
クラスA(DIN EN ISO 1042)。
オートクレーブ可能。
容量(mL)
1000
材質
本体:PMP、キャップ:PP
高さ(mm)
310
キャップ
GL32
誤差
±0.40mL