※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M22
注文コード
42705223
品番
M22×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
32
表面処理
生地
寸法e(mm)
約37
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法dk(mm)
約31
寸法ds(mm)
22
ねじ長さb(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42705223
M22×100
42782677
M22×100
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました