※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
42706474
品番
M14×30
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
19
寸法K(mm)
9
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目