※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
PPメスフラスコ ネジ口式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42707736
品番
671891
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クラスB(DIN EN ISO 1042)。
オートクレーブ可能。
ネジロ式で液漏れを防止。
容量(mL)
25
材質
PP
高さ(mm)
115
キャップ
GL18
誤差
±0.08mL