※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の メスフラスコ
PPメスフラスコ ネジ口式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42707754
品番
673891
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クラスB(DIN EN ISO 1042)。
オートクレーブ可能。
ネジロ式で液漏れを防止。
容量(mL)
100
材質
PP
高さ(mm)
180
キャップ
GL18
誤差
±0.20mL