※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.8
注文コード
42709983
品番
#8-32×5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
No.8
材質
ステンレス
長さ(inch)
5/16
山数
32
寸法H(mm)
(最大)2.794/(最小)2.438
頭部形状
六角
寸法b(mm)
(最大)6.35/(最小)6.197
適合スパナ
1/4
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42709983
#8-32×5/16
42783772
#8-32×5/16
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました