※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
5/16
注文コード
42710272
品番
5/16-18×3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/8
山数
18
寸法H(mm)
5
頭部形状
六角
寸法b(mm)
12.5
寸法S(inch)
1
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42710272
5/16-18×3/8
42784061
5/16-18×3/8
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました