※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M20
注文コード
42714901
品番
M20×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
SUS316L
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42714901
M20×35
42787771
M20×35
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
大阪魂
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました