※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M24
注文コード
42715041
品番
M24×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
SUS316L
長さ(mm)
150
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42715041
M24×150
42787911
M24×150
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
大阪魂
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました