※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42716317
品番
M5×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
70
ねじピッチ
0.8
寸法K(mm)
3.5
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42716317
M5×70
42788286
M5×70
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました