※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42716335
品番
M6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1
寸法K(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42716335
M6×16
42788304
M6×16
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました