※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42717105
品番
M5×55
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目