※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42718121
品番
M4×22
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法S(mm)
7
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約8.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2.8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。