※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42721822
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.5
寸法K(mm)
2
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
約6.4
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目