※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42725191
品番
M12×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS310S
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
30
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
約18
寸法da(Φmm)
最小13.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42725191
M12×50
42790291
M12×50
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)
大阪魂
1個
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました