※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30×80 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42726144 M30×80 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42726144

六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ねじの呼びM30 注文コード42726144 品番M30×80
販売価格(税込) ¥31,970
販売価格(税別)
29,064
この商品はねじの呼び・内容量など458種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM30 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)80 ねじピッチ3.5 ねじ長さ(mm)66 ねじ山種類メートル並目 寸法ds(Φmm)30 寸法K(mm)19 寸法S(mm)46 寸法e(mm)約53.1 寸法dk(Φmm)約44 寸法r(mm)最小1 寸法da(Φmm)最小33.4 寸法Z(mm)約3.5 種別半ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23436123
2023-02-05
用途:
牛舎で使用

牛舎では鉄製は錆びやすく、ステンレス製を探していたところ、比較的低価格で提供いただきましたので、大変助かりました。品質的にも問題ないようです。リピート発注予定です。。

対象商品:
07612062
2019-06-06
用途:
フランジ接合、ただし塩害地区に対応考慮
建設業・工事業

番手の異なるナットを選択しておけば使用の際にコジルこともなく良い商品です。塩害対策に限って使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
07612342
2012-12-02
用途:
125Aフランジの接続用に使いました。
農・林・水産業

同等品と比較して遜色も無く、格安で満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする