※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42726494
品番
M10×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
26
寸法r(mm)
最小0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法da(Φmm)
最小11.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42726494
M10×85
42791497
M10×85
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)
大阪魂
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました