※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 袋用シーラー
三商の 卓上シーラー
卓上シーラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42727634
品番
PS-300
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
場所を選ばないコンパクトタイプ。
圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
シール幅(mm)
2.5
シール長さ(mm)
300
質量(kg)
約3.9
定格消費電力
100V 380W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×85×175