曜日別特売
No.♯3W ユニチューブ 三商 42732096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)3
3
1.5
2
2.5
4
4.2
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
4.5
11
19
外径(Φmm)6
6
5
7
3.5
4
5.8
8.5
9
10
11.5
13
14.5
16
18
20
22
24
28
31
34
38
45
52
9.5
12
13.5
15
17
26
30
定尺(m)100
内容量1本(1m)注文コード42732096品番No.♯3W
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

酸、アルカリに強い耐薬品性。
耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。
耐オゾン性に優れています。
温度範囲:-50℃~115℃。
半透明でチューブ中の観測ができます。
柔軟性に富んでいます。

内径(Φmm)3材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様外径(Φmm)6半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115定尺(m)100最低使用温度(℃)-50
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする