※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素モニター オキシーワン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプセンサ分離型 注文コード42736436 品番OXY-1S
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

0〜100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。
デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。

仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定) 測定範囲0〜25%(サービスレンジ25.1〜100%) 質量(g)本体:88、ケーブル付ケーブル:150 タイプセンサ分離型 電源単4形アルカリ乾電池2個 電池寿命8800時間 測定精度±0.5%(0〜25%)、±3.0%(25.1%以上) 測定原理ガルバニ電池式 使用環境0〜40℃、0〜95%RH(結露なきこと) 対象ガス酸素 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42736427
2021-04-05
用途:
ガス置換装置のモニター用
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

何台も使っているリピ品です。私はOXY-1の一択ですが、こちらの会社には仕様違いがいくつかありますので、使う環境によって選べるのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする