※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Fisher
Fisherの ガラス・樹脂・金属容器
Fisherの フラスコ
三角フラスコ 広口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42738186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
種別
三角フラスコ
高さ(mm)
265
最大外径(mm)
161
首内径(mm)
61