※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管 250ml
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(102本)
注文コード
42741293
品番
430776
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)
250
仕様
最大RCF:6000
材質
PP
目盛
金型
滅菌
済
キャップタイプ
プラグシール
包装
6本/包