※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管 500ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36本)
注文コード
42741309
品番
431123
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)
500
仕様
最大RCF:6000
材質
PP
滅菌
済
キャップタイプ
プラグシール
包装
6本/包