HP88854200 Isotemp ホットプレート Thermo Fisher Scientific 42741589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Isotemp ホットプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42741589 品番HP88854200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,590
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。
天板50℃以上の場合、インジケーターランプが点灯し、火傷事故などを防ぎます。

温度範囲(℃)30〜540 トッププレート(mm)W108×D108 仕様温度安定性:±2℃(at100℃、天板中心5cm) 質量(kg)1.5 電源(V)AC100〜120(50/60Hz) 温度精度±5℃(at100℃、天板中心5cm) 消費電流(A)4.4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×259×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする