※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42757452
品番
M6×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1
色
黒
寸法t(mm)
(最大)2.5/(最小)2.25
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)3.5/(最小)3.12
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)12.8/(最小)11.57
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42757452
M6×40
42821633
M6×40
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました