A100-SLSA4-345 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42768216 A100-SLSA4-345 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42768216

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)316 寸法D(Φmm)4 注文コード42768216 品番A100-SLSA4-345 CV
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)7 寸法C1(Φmm)85 寸法D(Φmm)4 寸法D1(Φmm)5 H(mm)12 寸法L(mm)345 寸法M(mm)316 寸法g(mm)バランス値:38.8 h(mm)316 寸法t(mm)1.5 対応ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。 剛性値S(μm/kgf)12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする