A63-SLRA8-210 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42770255 A63-SLRA8-210 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42770255

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)184 寸法D(Φmm)8 注文コード42770255 品番A63-SLRA8-210 CV
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)16 寸法C1(Φmm)53 寸法D(Φmm)8 寸法D1(Φmm)9 H(mm)24 寸法L(mm)210 寸法M(mm)184 寸法g(mm)バランス値:12.5 h(mm)185 寸法t(mm)4 対応ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱可 剛性値S(μm/kgf)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする