画像準備中

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)214 寸法D(Φmm)25 注文コード42770876 品番F80PD-SLRB25-240 CV
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)45 寸法C1(Φmm)67 寸法D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)26 H(mm)45 寸法L(mm)240 寸法M(mm)214 寸法g(mm)バランス値:25.2 h(mm)213 寸法t(mm)10 剛性値S(μm/kgf)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする