A100-SLSB20-195 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42771244 A100-SLSB20-195 CV スリムライン カーブ MSTコーポレーション 42771244

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)166 寸法D(Φmm)20 注文コード42771244 品番A100-SLSB20-195 CV
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)26 寸法C1(Φmm)85 寸法D(Φmm)20 寸法D1(Φmm)21 H(mm)40 寸法L(mm)195 寸法M(mm)166 寸法g(mm)バランス値:38.1 h(mm)161 寸法t(mm)3 剛性値S(μm/kgf)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする