※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42771321 M6×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42771321

冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びM6 注文コード42771321 品番M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)10 材質ステンレス タイプRタイプ 寸法H(mm)13 寸法A(mm)10 寸法D(mm)27 表面処理茶ブロンズ 寸法C(mm)4.5 寸法b(mm)7 寸法J(mm)5 寸法G1(mm)4.5 寸法G2(mm)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42771321 M6×10 42830435 M6×10 冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 1個 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする