※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42771522
品番
M3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
6.5
寸法D(mm)
17
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
3
寸法b(mm)
4
寸法J(mm)
5
寸法G1(mm)
3
寸法G2(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42771522
M3×12
42831275
M3×12
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました